Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V1035/025
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V1035/025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 of nk weiß 90g, papierversandtasche c4, papierversandtasche c4 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,044*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.