Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V1035/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V1035/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 of nk weiß 90g, papierversandtasche c4, papierversandtasche c4 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.