Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V1035/005
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V1035/005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
5
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 of nk weiß 90g, papierversandtasche c4, papierversandtasche c4 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0531*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.