Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V0089/100
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V0089/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5 (176 x 250 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung b5, papierversandtasche b5, versandtasche b5 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.