Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V0089/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V0089/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
B5 Versandtasche, Recycling grau 100g nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5 (176 x 250 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung b5, papierversandtasche b5, versandtasche b5 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.