| |
|
| Artikel-Nr.: 32WQS-S0019/050 Herst.-Nr.: S0019/050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| C6 Briefumschlag selbstklebend, Recycling grau 75g, Fenster, nach Umweltaspekten produziert mit blauem Engel zertifiziert Weitere Informationen: | | Format: | DIN C6 (114 x 162 mm) | Verschlussart: | selbstklebend | Fenster: | ja | Papierqualit„t: | Recycling | Papierfarbe: | grau | Verpackungseinheit: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, briefhülle dl sk 75g grau, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Versandtasche |
| | |
| |