Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-S0009
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     S0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01432*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02563*
€ 0,0305
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02523*
€ 0,03002
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02242*
€ 0,02668
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02082*
€ 0,02478
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02012*
€ 0,02394
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01922*
€ 0,02287
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01842*
€ 0,02192
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01752*
€ 0,02085
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01432*
€ 0,01704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.