Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-S0009/500
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     S0009/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01432*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02712*
€ 0,03227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02592*
€ 0,03084
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02322*
€ 0,02763
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02142*
€ 0,02549
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02092*
€ 0,02489
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,02002*
€ 0,02382
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01912*
€ 0,02275
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01822*
€ 0,02168
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01432*
€ 0,01704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.