Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g,hochgestelltes Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g,hochgestelltes Fenster
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g,hochgestelltes Fenster
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g,hochgestelltes Fenster
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g,hochgestelltes Fenster
Artikel-Nr.:
     32WQS-PSF02/005
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     PSF02/005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g brau...
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g,hochgestelltes Fenster
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
5
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,216*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.