Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g,hochgestelltes Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g,hochgestelltes Fenster
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g,hochgestelltes Fenster
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g,hochgestelltes Fenster
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g,hochgestelltes Fenster
Artikel-Nr.:
     32WQS-PSF01
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     PSF01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g,hochgestelltes Fenster
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1267*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.