Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
Artikel-Nr.:
     32WQS-PS102/025
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     PS102/025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1526*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.