Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
Artikel-Nr.:
     32WQS-PS001
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     PS001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche b4 hk 120 g
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1369*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.