Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
Artikel-Nr.:
     32WQS-PS001/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     PS001/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche b4 hk 120 g
B4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,189*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.