| |
|
| Artikel-Nr.: 32WQS-F0011/025 Herst.-Nr.: F0011/025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DL Briefumschlag, nassklebend, recycling blau 75g, mit Fenster mit blauem Engel zertifiziert Weitere Informationen: | | Format: | DIN lang (110 x 220mm) | Verschlussart: | nassklebend | Fenster: | ja | Papierqualit„t: | Recycling | Papierfarbe: | blau | Verpackungseinheit: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag din lang blau mit fenster nassklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Versandtasche |
| | |
| |