Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
Artikel-Nr.:
     32WQS-B0020/100
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     B0020/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
blau
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1437*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2519*
€ 0,29976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.