Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g
Artikel-Nr.:
     32WQS-B0020/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     B0020/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling blau 75 g mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
blau
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0151*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.