Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym mit Öse in der Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym mit Öse in der Farbe grün
Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym mit Öse in der Farbe grün
Artikel-Nr.:
     3290-G-MAG17NdKÖgn
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     G-MAG17NdKÖgn
EAN/GTIN:
     4250133110060
Suchbegriffe:
Griffmagnet
Turmmagnete
griffmagnet brugger
griffmagnet
Weitere Informationen:
D mm:
17
H mm:
22.5
Haftkraft* N:
35
Gewicht g:
7
Verpackungseinheit:
5 Stück
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,022*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,442*
€ 1,71598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.