Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 9, 250x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 9 (Art. ae82261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 9 (Art. ae82261)
Artikel-Nr.:
     328SW-ae81261
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527942129
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Länge: 3000 mm
  • Bodenfreiheit: 2250 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
für Zeichenabmessung:
250x1000 mm
Standrohr Materialstärke:
2,0 mm
Rahmenrohr Ø:
26,9 mm
Rahmenrohr Materialstärke:
1,75 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
E811
Standrohr Ø:
60,3 mm
Bodenfreiheit:
2250 mm
Länge:
3000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.