Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Typ 9500' mit Querholm, 800 mm, 270 mm, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Typ 9500- mit Querholm (Art. 9511)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Typ 9500- mit Querholm (Art. 9511)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Typ 9500- mit Querholm (Art. 9511)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9500- mit Querholm, Ø 48 mm aus Stahl, Breite 270 mm (Art. 9510)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9500- mit Querholm, Ø 48 mm aus Stahl, Breite 350 mm (Art. 9520)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9500- mit Querholm, Ø 48 mm aus Stahl, Breite 650 mm (Art. 9530)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9500- mit Querholm, Ø 48 mm aus Stahl,Breite 270 mm (Art. 9511)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9500- mit Querholm, Ø 48 mm aus Stahl, Breite 350 mm (Art. 9521)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9500- mit Querholm, Ø 48 mm aus Stahl, Breite 650 mm (Art. 9531)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9500- Ø 48 mm aus Stahl, Breite 270 mm (Art. 9511)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Typ 9500- Ø 48 mm aus Stahl, Breite 350 mm (Art. 9520)
Artikel-Nr.:
     328SW-9511
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588111339
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • U-förmig

|
  • jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
  • auch als Baumschutz geeignet
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
|

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.

Achtung: Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen. Es sind bei der Variante zum Aufdübeln pro Anlehnbügel 6 Befestigungspunkte
(Ø 13 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
800 mm
Breite:
270 mm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 74,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.