Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer/Rabattengeländer, Querholm, zusammengesteckt, 2000 mm, RAL 7016 anthrazitgrau, 33,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.20b)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.20b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.20b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.20b)
Anwendungsbeispiel: -Schutzgeländer-: 1x Endpfosten 467.11b + 1x Mittelpfosten 467.12b + 4 x Querholm 467.20b
Anwendungsbeispiel -Rabattengeländer-: 1x Endpfosten + 1x Mittelpfosten + 2x Querholm in anthrazit
Artikel-Nr.:
     328SW-467.20b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384711177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

|
  • vorgefertigte Verbindungsteile können vor Ort montiert werden
  • Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Querholm
Befestigung:
zusammengesteckt
Länge:
2000 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Querholm Ø:
33,7 mm
Durchmesser:
33,7 mm
Lieferumfang:
inkl. Verbindungsmuffen
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, Rabattengeländer, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 82,52*
€ 107,37*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 82,54*
€ 107,40*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 85,27*
€ 110,79*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.