Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Spiekeroog', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Spiekeroog- zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 456.100b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Spiekeroog- zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 456.100b)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Spiekeroog- zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 456.045b)
Artikel-Nr.:
     328SW-456.100
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527785429
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügelbreite: 40 mm
  • Bügeltiefe: 60 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Bügel Breite:
40 mm
Bügel Tiefe:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Elgin, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 127,41*
€ 160,35*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 124,10*
€ 160,37*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 177,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 185,05*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 148,38*
€ 185,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 152,64*
Ähnlich
Schake
ab € 152,58*
Ähnlich
Schake
ab € 142,98*
Ähnlich
Schake
ab € 132,29*
Ähnlich
Schake
ab € 118,35*
Ähnlich
Schake
ab € 117,51*
Ähnlich
Schake
ab € 141,30*
Ähnlich
Schake
ab € 141,72*
Ähnlich
Schake
ab € 131,38*
Ähnlich
Schake
ab € 131,26*
Ähnlich
Schake
ab € 131,71*
Ähnlich
Schake
ab € 125,50*
Ähnlich
Schake
ab € 114,58*
Ähnlich
Schake
ab € 117,64*
Ähnlich
Schake
ab € 115,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.