Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Rügen' Ø 48 mm, 1200 mm, ohne Querholm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Rundbügel -Rügen- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.066)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Rundbügel -Rügen- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.066)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- zum Einbetonieren (Art. 448.065)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- zum Aufdübeln (Art. 448.065p)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- verzinkt, ohne Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.065)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Rügen- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.066)
Artikel-Nr.:
     328SW-448.065
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Breite: ca. 650 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1200 mm
Modell:
ohne Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
900 mm
Breite:
650 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Fahrradhalter, Abweisebügel, Rundbügel, Ø, 48, mm, Ruegen, Livorno, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 78,34*
€ 101,31*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 78,36*
€ 101,33*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 83,28*
€ 135,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 139,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 144,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 82,58*
Ähnlich
Schake
ab € 77,30*
Ähnlich
Schake
ab € 89,13*
Ähnlich
Schake
ab € 73,09*
Ähnlich
Schake
ab € 148,20*
Ähnlich
Schake
ab € 106,73*
Ähnlich
Schake
ab € 54,28*
Ähnlich
Schake
ab € 210,76*
Ähnlich
Schake
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.