Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbügel 'Norderney', 1200 mm, ohne Farbe, verzinkt, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Norderney- zum Einbetonieren, verzinkt (Art. 448.046)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Norderney- zum Einbetonieren, verzinkt (Art. 448.046)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Norderney-, Zum Einbetonieren (Art. 448.046)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Norderney-, Zum Aufdübeln (Art. 448.046p)
Artikel-Nr.:
     328SW-448.046
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Rohrbügel
Fahrradanlehnparker
Fahrradhalter
Der Anlehnbügel/Absperrbügel "Norderney" ist die ideale Lösung für die Abgrenzung von Bereichen und die Sicherung von Flächen. Mit einer Höhe von 800 mm, Breite von 460 mm und einem Durchmesser von 48 mm bietet er Stabilität und Sicherheit. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist er besonders robust und langlebig. Die runde Form sorgt für eine ansprechende Optik. Dieser Anlehnbügel ist die perfekte Wahl für den Schutz von Wegen, Parkplätzen und anderen öffentlichen Bereichen.

  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Breite: ca. 460 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 48 mm

| |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1200 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
460 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,24*
Ähnlich
Schake
ab € 82,28*
Ähnlich
Schake
ab € 77,61*
Ähnlich
Schake
ab € 73,08*
Ähnlich
Schake
ab € 88,78*
Ähnlich
Schake
ab € 149,32*
Ähnlich
Schake
ab € 106,58*
Ähnlich
Schake
ab € 53,76*
Ähnlich
Schake
ab € 211,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.