Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer, 2000 mm, doppelseitige Beklebung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer, gelb/schwarz (Art. 4117.20bg)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer, gelb/schwarz (Art. 4117.20bg)
Anwendungsbeispiel: Höhenbegrenzer gelb/schwarz (Art. 4117.20bg)
Artikel-Nr.:
     328SW-4217.20bg
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588105444
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer kette
Dieser Höhenbegrenzer ist die ideale Lösung, um die Höhe von Fahrzeugen zu begrenzen und so Schäden an Gebäuden oder anderen Hindernissen zu vermeiden. Mit einer Höhe von 100 mm und einer gelben Beschichtung mit schwarzer Markierung ist dieses Produkt nicht nur funktional, sondern auch optisch auffällig. Der Lieferumfang umfasst seitliche Schutzkappen sowie 2 x 1 m verzinkte Stahlketten, die eine einfache Installation ermöglichen. Der Höhenbegrenzer sorgt für eine sichere und gut organisierte Verkehrssteuerung und ist in verschiedenen Breiten von 2000-6000 mm erhältlich.

  • Höhe: 100 mm
  • Material: Aluminium-Hohlkastenprofil
    mit seitlichen Schutzkappen
  • Farbe: gelb beschichtet mit schwarzer Markierung
  • inkl. 2 x 1 m Stahlkette (verzinkt)

|
  • wahlweise mit einseitiger oder zweiseitiger Beklebung (siehe Auswahl unten)
  • für Einrichtungen mit eingeschränktem Höhenmaß
  • sichert Einfahrten, Unterführungen, Durchfahrten, Säulen und Torlaibungen etc.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2000 mm
Beklebung:
doppelseitige Beklebung
Höhe:
100 mm
Material:
Aluminium-Hohlkastenprofil
Farbe:
gelb beschichtet mit schwarzer Markierung
Lieferumfang:
mit seitlichen Schutzkappen;inkl. 2 x 1 m Stahlkette (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer, Wegesperre, Wegeschranke, Gegengewicht, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 722,36*
Ähnlich
Schake
ab € 1.098,52*
Ähnlich
Schake
ab € 91,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 134,59*
Ähnlich
Schake
ab € 375,93*
Ähnlich
Mannus
ab € 3.186,93*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.427,26*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.588,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.