Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer, 2000 mm, doppelseitige Beklebung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer (Art. 4217.20b)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer (Art. 4217.20b)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer (Art. 4217.20b)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer (Art. 4217.20b)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer rot/weiß (Art. 4117.20b)
Anwendungsbeispiel: Höhenbegrenzer an einer Toröffnung
Artikel-Nr.:
     328SW-4217.20b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527779992
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer kette
Dieser Höhenbegrenzer ist die ideale Lösung, um die Höhe von Fahrzeugen zu begrenzen und so Schäden an Gebäuden oder anderen Hindernissen zu vermeiden. Hergestellt aus robustem Aluminium-Hohlkastenprofil in einer auffälligen rot/weißen Farbkombination mit reflektierenden Streifen, ist er sowohl tagsüber als auch nachts gut sichtbar. Der Lieferumfang enthält seitliche Schutzkappen für zusätzliche Sicherheit sowie 2 x 1 m verzinkte Ketten. Mit einer Höhe von 100 mm und einer Breite von 2000-6000 mm ist dieser Höhenbegrenzer vielseitig einsetzbar und einfach zu installieren. Der Höhenbegrenzer sorgt für eine sichere und gut organisierte Verkehrssteuerung.

  • Höhe: 100 mm
  • Material: Aluminium-Hohlkastenprofil
    mit seitlichen Schutzkappen
  • Farbe: weiß mit rot reflektierenden Streifen
  • inkl. 2 x 1 m Stahlkette (verzinkt)

|
  • wahlweise mit einseitiger oder zweiseitiger Reflexfolie (siehe Auswahl unten)
  • für Einrichtungen mit eingeschränktem Höhenmaß
  • sichert Einfahrten, Unterführungen, Durchfahrten, Säulen und Torlaibungen etc.
|

Hinweis: Farbe gelb/schwarz auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2000 mm
Beklebung:
doppelseitige Beklebung
Höhe:
100 mm
Material:
Aluminium-Hohlkastenprofil
Farbe:
weiß mit rot reflektierenden Streifen
Lieferumfang:
mit seitlichen Schutzkappen; inkl. 2 x 1 m Kette (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer, schake höhenbegrenzer, Durchfahrtsbegrenzer, Durchfahrtsbegrenzung, Höhenbegrenzung, Absperrbalken, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 125,87*
€ 155,97*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 117,78*
€ 155,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,89*
€ 172,97*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 168,60*
€ 204,93*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 724,38*
Ähnlich
Schake
ab € 1.097,53*
Ähnlich
Schake
ab € 1.225,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 120,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 134,33*
Ähnlich
Schake
ab € 376,10*
Ähnlich
Mannus
ab € 3.179,25*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.429,47*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.593,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.