Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer/Reihenparker 'Nordstrand', links, zum Aufschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer -Nordstrand- (Achtung: Zeigt Modell mit 90° Einstellung - Art. 421.02)
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer -Nordstrand- (Achtung: Zeigt Modell mit 90° Einstellung - Art. 421.02)
Technische Ansicht: Stellraumtiefe/Elementlänge 45°, einseitig, links
Technische Ansicht: Bodenfreiheit 150 mm
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328SW-421.05li
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527783777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite bis 55 mm
  • Radabstand: 500 mm
  • Einstellplätze: 6
  • Einstellwinkel: 45°
  • Radeinstellung: einseitig
  • Höhe über Flur: ca. 500 mm
  • Elementlänge: 3000 mm
  • Gesamtlänge mit Standrohr: ca. 3010 mm
  • Stellraumtiefe: 1600 mm
  • Bodenfreiheit: ca. 150 mm

Material:
  • Haltebügel: Rundstahl, Ø 12 mm, feuerverzinkt
  • Vierkant-Trägerrohr: 40 x 40 mm, verschweißt u. feuerverzinkt
  • Vierkant-Standrohr: 40 x 40 mm, anschraubbar u. feuerverzinkt

|
  • solide
  • witterungsbeständig
|

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zum Aufdübeln werden 2 Befestigungssets benötigt.

Zur Wandbefestigung wird 1 Befestigungsset benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einstellrichtung:
links
Montage:
zum Aufschrauben
Reifenbreite:
bis 55 mm
Stellplätze:
6
Einstellwinkel:
45 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
500 mm
Stellraumtiefe:
1600 mm
Höhe über Flur:
500 mm
Länge:
3000 mm
Halterung Ø:
12 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Grundrahmen:
40 x 40 mm
Gesamtlänge mit Pfosten:
3010 mm
Bodenfreiheit:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker bodenbefestigung, Fahrradständer, Reihenparker, Reihenanlage, Fahrradhalter, Mehrfachständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,52*
€ 469,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,63*
Ähnlich
Schake
ab € 82,28*
Ähnlich
Schake
ab € 77,28*
Ähnlich
Schake
ab € 89,22*
Ähnlich
Schake
ab € 73,03*
Ähnlich
Schake
ab € 53,73*
Ähnlich
Schake
ab € 210,05*
Ähnlich
Schake
ab € 74,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.