Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer/Reihenparker 'Nordstrand', zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer/Reihenparker -Nordstrand- (Art. 421.02)
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer/Reihenparker -Nordstrand- (Art. 421.02)
Modellbeispiel: Fahrradständer/Reihenparker -Nordstrand- (Art. 421.02)
Modellbeispiel: Fahrradständer/Reihenparker -Nordstrand- (Art. 421.02)
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer -Nordstrand- (Art. 421.02)
Technische Ansicht: Stellraumtiefe/Elementlänge
Technische Ansicht: Bodenfreiheit
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328SW-421.02
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite bis 55 mm
  • Radabstand: 500 mm
  • Einstellplätze: 6
  • Einstellwinkel: 90°
  • Einseitige Radeinstellung
  • Höhe über Flur: ca. 500 mm
  • Elementlänge: 3000 mm
  • Gesamtlänge mit Standrohr: ca. 3010 mm
  • Stellraumtiefe: 2000 mm
  • Bodenfreiheit: ca. 150 mm

Material:
  • Haltebügel: Rundstahl, Ø 12 mm, feuerverzinkt
  • Vierkant-Trägerrohr: 40 x 40 mm, verschweißt u. feuerverzinkt
  • Vierkant-Standrohr: 40 x 40 mm, anschraubbar u. feuerverzinkt

|
  • solide
  • witterungsbeständig
|

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zum Aufdübeln werden 2 Befestigungssets benötigt.

Zur Wandbefestigung wird 1 Befestigungsset benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montage:
zum Einbetonieren
Reifenbreite:
bis 55 mm
Stellplätze:
6
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
500 mm
Stellraumtiefe:
2000 mm
Höhe über Flur:
500 mm
Länge:
3000 mm
Halterung Ø:
12 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Grundrahmen:
40 x 40 mm
Gesamtlänge mit Pfosten:
3010 mm
Bodenfreiheit:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker 6er, Fahrradständer, Reihenparker, Reihenanlage, Fahrradhalter, Mehrfachständer, Nordstrand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 217,69*
€ 228,84*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 211,00*
€ 260,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,05*
€ 260,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,26*
€ 295,44*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 273,27*
€ 331,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 77,96*
Ähnlich
Schake
ab € 54,59*
Ähnlich
Schake
ab € 66,84*
Ähnlich
Schake
ab € 75,63*
Ähnlich
Schake
ab € 66,08*
Ähnlich
Schake
ab € 46,50*
Ähnlich
Schake
ab € 253,04*
Ähnlich
Schake
ab € 61,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.