Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltverbotszonen-Set mobil SIGN II (nicht gem. TL) 'SIGN II'


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Haltverbotszonen-Set mobil SIGN II (Art. 41429)
Modellbeispiel: Haltverbotszonen-Set mobil SIGN II (Art. 41429)
Artikel-Nr.:
     328SW-41429
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527191954
Suchbegriffe:
Halteverbot
Halteverbotszone
Haltverbotszonenschilder
Verkehrszeichen


Lieferumfang:

  • 2 x Schaftrohr 2500 mm
  • 4 x Fußplatte K1 ca. 30 kg
  • 1 x VZ StVO Absolutes Haltverbot -Anfang-
  • 1 x VZ StVO Absolutes Haltverbot -Ende-
  • 2 x Zusatzzeichen zur Selbstbeschriftung
  • 1 x Spezialstift, schwarz
  • 6 x Schilderklemme


Technische Hinweise:

  • Schaftrohr: Stahl, verzinkt
  • Fußplatte K1: Recyclingmaterial
  • VZ StVO: Ø 420 mm, Folie RA2, Alu 2 mm
  • Zusatzzeichen: 231 x 420 mm, Folie RA2, Alu 2 mm
  • Schilderklemme: Kunststoff
  • Einsatzempfehlung: innerorts

|
  • komplett fertig zur Aufstellung
  • zur schnellen und unkomplizierten Beschilderung von Haltverbotszonen
  • praktische wiederbeschreibbare Zusatzzeichen (regenwasserfest)
|

Komplett fertig zur Aufstellung!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schaftrohr Material:
Stahl, verzinkt
Fußplatte K1 Material:
Recyclingkunststoff
Schilder Material:
Aluminium
Schildform:
Flachform, 2 mm
Folientyp:
RA2
VZ StVO Ø:
420 mm
Zusatzzeichen Höhe:
231 mm
Zusatzzeichen Breite:
420 mm
Schilderklemme Material:
Kunststoff
Lieferumfang:
2x Schaftrohr (2500 mm), 4x Fußplatte K1 (30 kg), 1x VZ StVO Absolutes Haltverbot -Anfang-, 1x VZ StVO Absolutes Haltverbot -Ende-, 2x Zusatzzeichen zur Selbstbeschriftung, 1x Spezialstift (schwarz), 6x Schilderklemme
Einsatzempfehlung:
innerorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 285,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 374,61*
€ 445,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 369,35*
€ 439,53
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 358,27*
€ 426,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 327,42*
€ 389,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 318,86*
€ 379,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 285,95*
€ 340,28
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.