Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem 'Leipzig L40', doppelseitig, Tiefe 4400 mm, Grauweiß (RAL 9002), inkl. Regenrinne und Fallrohr, 1x Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L40-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm - in verzinkter Ausführung - ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L40-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm - in verzinkter Ausführung - ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L40-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm und in verzinkter Ausführung - mit Seitenwänden
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L40-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm und in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung - ohne Seitenwänden
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Leipzig L40-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm und in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung - mit Seitenwänden
Artikel-Nr.:
     328SW-40936-0302
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588511177
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachungssystem 'Leipzig L40', doppelseitig, Tiefe 4400 mm

- Korpus Farbe: Grauweiß (RAL 9002)
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Regenrinne und Fallrohr Material: PVC
- Regenrinne: inkl. Regenrinne und Fallrohr
- Seitenw
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Seitenwand Farbe:
Grauweiß (RAL 9002)
Korpus Farbe:
Grauweiß (RAL 9002)
Regenrinne:
inkl. Regenrinne und Fallrohr
Seitenwände:
1x Rechts
Regenrinne und Fallrohr Material:
PVC
Anzahl an Europaletten (EPAL):
6 Stück
Anzahl an Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander):
1 Stück
Anzahl an Mülltonnen (120 l, nebeneinander):
4 Stück
Herstellerbezeichnung:
Leipzig L40 RAL 9002
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2250 mm
lichte Breite:
2190 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Flachdach
Grundfläche:
9,6 m²
Höhe:
2360 mm
lichte Höhe:
2175 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
60 mm
Rückwand:
Nein
Seiten:
Zweiseitig
Tiefe:
4400 mm
lichte Tiefe:
4400 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachblende (Attika):
3-seitig - aus feuerverzinkten Profilblechen
Dachrahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
Anbaueinheit:
Nein
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Typenstatik:
Nein
Windlastzone:
1-2
Weitere Suchbegriffe: Überdachung-Regenrinne, wsm unterstand, überdachung regenrinne, raucherunterstand, raucherüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, Überdachungssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.545,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.922,73*
€ 5.858,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.849,89*
€ 5.771,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.653,14*
€ 5.537,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.565,41*
€ 5.432,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.545,57*
€ 5.409,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 2.498,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.