Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand 'Bamberg 18', einseitig, verzinkt, Modell 4700XBF für 4 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifizert), inkl. 2x Seitenwand links + rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkte Ausführung (Art. 40839)
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkte Ausführung (Art. 40839)
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkt und in RAL 7016 beschichtet, ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkt und in RAL 3000 beschichtet, ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkt und in RAL 5010 beschichtet, mit 2 Seitenwänden
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkt und in RAL 6010 beschichtet, ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkt und in RAL 7016 beschichtet, mit Seitenwänden
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkt und in RAL 3000 beschichtet, mit Seitenwänden
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkt und in RAL 5010 beschichtet, mit Seitenwänden
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig, verzinkt und in RAL 6010 beschichtet, mit Seitenwänden
Technische Zeichnung: Unterstand -Bamberg 18-, einseitig
Modellbeispiel: Fahrradständer Modellreihe 2000 (Radabstand 350 mm, tatsächliche Anzahl an Einstellplätzen ggf. abweichend)
Artikel-Nr.:
     328SW-40839-0408
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588476957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Unterstand 'Bamberg 18', einseitig

- Ausführung: verzinkt
- Fahrradständer: Modell 4700XBF für 4 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifizert)
- Seitenwände: inkl. 2x Seitenwand links + rechts
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Anzahl an Europaletten (EPAL): 6 Stück
- Anzahl an Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander): 2 Stück
- Anzahl an Mülltonnen (120 l, nebeneinander): 8 Stück
- Anzahl der Wandelemente: 1 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 4130 mm
- Dach Form: Bogendach
- Dachkonstruktion Material: Stahl, verzinkt (wahlweise auch zusätzlich beschichtet in RAL nach Wahl)
- Dachrahmen Material: 50 mm Quadratrohr
- Entwässerung: frei abtropfend
- Grundfläche: 8,1 m²
- Höhe: 2290 mm
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Höhe: 2200 mm
- lichte Tiefe: 1990 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Rohr Ø: 50 mm
- Rückwand Material: Acrylglas
- Rückwand: bogenförmig, transparent, aus hochwertigem Acrylglas (Polycarbonat) - im Lieferumfang
- Schneelast (sk): 0,93 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Seitenwände Material: transparent, aus hochwertige Polyester (optional)
- Seitenwände: Keine
- Tiefe: 2100 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
- Windlastzone: 2
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
verzinkt
Fahrradständer:
Modell 4700XBF für 4 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifizert)
Seitenwände:
inkl. 2x Seitenwand links + rechts | Keine
Platz für Europaletten (EPAL):
6 Stück
Platz für Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander):
2 Stück
Platz für Mülltonnen (120 l, nebeneinander):
8 Stück
Anzahl der Wandelemente:
1 Stück
Herstellerbezeichnung:
Bamberg 18
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
4130 mm
Dach Form:
Bogendach
Entwässerung:
frei abtropfend
Grundfläche:
8,1 m²
Höhe:
2290 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl
Dachkonstruktion Material:
Stahl, verzinkt (wahlweise auch zusätzlich beschichtet in RAL nach Wahl)
Rohr Ø:
50 mm
Rückwand:
bogenförmig, transparent, aus hochwertigem Acrylglas (Polycarbonat) - im Lieferumfang
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2100 mm
lichte Tiefe:
1990 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen Material:
50 mm Quadratrohr
Anbaueinheit:
Nein
Typenstatik:
Nein
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Rückwand Material:
Acrylglas
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Schneelast (sk):
0,93 kN/m²
Windlastzone:
2
Seitenwände Material:
transparent, aus hochwertige Polyester (optional)
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Überdachungseinheit, Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, seitenelement unterstand, Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Materialunterstand, Materialüberdachung, Wartehalle, Überdachungssystem, WSM, Fahrradunterstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.067,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.418,80*
€ 6.448,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.367,09*
€ 6.386,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.164,77*
€ 6.146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.075,12*
€ 6.039,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.067,79*
€ 6.030,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 2.699,56*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100259
ab € 1.196,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.