Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand 'Jena Maxi', einseitig, verzinkt inkl. 2x Seitenwand mit Holm rechts + links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig (Art. 40833)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig (Art. 40833)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig in verzinkter Ausführung mit 2 Seitenwänden (Art. 40834)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung mit 1 Seitenwand (Art. 40835)
Modellbeispiel:: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung mit 2 Seitenwänden (Art. 40836)
Modellbeispiel:: Unterstand -Jena Maxi-, verzinkte + in RAL 9002 beschichtete Ausführung, Ansicht des Holms
Modellbeispiel:: Unterstand -Jena Maxi-, verzinkte + in RAL 9002 beschichtete Ausführung, Ansicht des Holms
Artikel-Nr.:
     328SW-40834
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588473277
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Unterstand 'Jena Maxi', einseitig

- Ausführung: verzinkt inkl. 2x Seitenwand mit Holm rechts + links
- Typenstatik: Nein
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Anzahl an Personen (1,8 m Abstand): 2 Stück
- Anzahl der Wandelemente: 3 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 2960 mm
- Dach Farbe: beschichtet in RAL 9002
- Dach Form: Flachdach
- Dacheindeckung: Trapezblech
- Dachrahmen (tragende Elemente): Vierkantrohr
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
- Grundfläche: 3,9 m²
- Höhe: 2360 mm
- Holm: an den Rück- und Seitenwänden integrierter Festhaltegriff
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Breite: 2661 mm
- lichte Höhe: 2200 mm
- lichte Tiefe: 1485 mm
- Material: Stahl, verzinkt (wahlweise auch beschichtet in RAL 9002 grauweiß)
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Rohr Ø: 60 mm
- Rückwand Material: Wellpolycarbonat
- Rückwand: Ja
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Seitenwand Material: Wellpolycarbonat
- Seitenwände: Rechts
- Tiefe: 1580 mm
- Überpflasterung: Nein
- Windlastzone: 1
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typenstatik:
Nein
Ausführung:
verzinkt inkl. 2x Seitenwand mit Holm rechts + links
Anzahl an Personen (1,8 m Abstand):
2 Stück
Anzahl der Wandelemente:
3 Stück
Herstellerbezeichnung:
Jena Maxi
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2960 mm
lichte Breite:
2661 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech
Dach Form:
Flachdach
Entwässerung:
über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
Grundfläche:
3,9 m²
Höhe:
2360 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl, verzinkt (wahlweise auch beschichtet in RAL 9002 grauweiß)
Rohr Ø:
60 mm
Rückwand:
Ja
Seiten:
Einseitig
Seitenwände:
Rechts
Tiefe:
1580 mm
lichte Tiefe:
1485 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dach Farbe:
beschichtet in RAL 9002
Dachrahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
Anbaueinheit:
Nein
Holm:
an den Rück- und Seitenwänden integrierter Festhaltegriff
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Windlastzone:
1
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rückwand Material:
Wellpolycarbonat
Seitenwand Material:
Wellpolycarbonat
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Überdachungseinheit, Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, wsm unterstand, seitenelement unterstand, Fahrradüberdachung, Materialunterstand, Materialüberdachung, Wartehalle, Überdachungssystem, WSM, Raucherunterstand, Raucherüberdachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.202,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.486,97*
€ 2.959,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.460,12*
€ 2.927,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.332,57*
€ 2.775,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.260,98*
€ 2.690,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.202,34*
€ 2.620,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 7.761,38*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100283
ab € 971,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.