Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand 'Jena', einseitig, verzinkt inkl. 2x Seitenwand mit Holm rechts + links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Unterstand -Jena-, einseitig (Art. 40829)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena-, einseitig (Art. 40829)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena-, einseitig in verzinkter Ausführung mit 2 Seitenwänden (Art. 40830)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena-, einseitig in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung mit 1 Seitenwand (Art. 40831)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena-, einseitig in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung mit 2 Seitenwänden (Art. 40832)
Detailansicht: Unterstand -Jena-, verzinkte Ausführung, Ansicht des Holms
Detailansicht: Unterstand -Jena-, verzinkte Ausführung, Ansicht des Holms
Anwendungsbeispiel: Unterstand -Jena- in verzinkt und beschichtet in RAL 9002
Anwendungsbeispiel: Unterstand -Jena-, verzinkte Ausführung, mit Ascherzubehör
Anwendungsbeispiel: Unterstand -Jena-, verzinkte und in RAL 9002 beschichtete Ausführung, mit Ascherzubehör
Artikel-Nr.:
     328SW-40830
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588473116
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Unterstand 'Jena', einseitig

- Ausführung: verzinkt inkl. 2x Seitenwand mit Holm rechts + links
- Typenstatik: Nein
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Anzahl an Personen (1,8 m Abstand): 1 Stück
- Anzahl der Wandelemente: 2 S
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typenstatik:
Nein
Ausführung:
verzinkt inkl. 2x Seitenwand mit Holm rechts + links
Anzahl an Personen (1,8 m Abstand):
1 Stück
Anzahl der Wandelemente:
2 Stück
Herstellerbezeichnung:
Jena
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
1720 mm
lichte Breite:
1425 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech
Dach Form:
Flachdach
Entwässerung:
über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
Grundfläche:
2,1 m²
Höhe:
2360 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl, verzinkt (wahlweise auch beschichtet in RAL 9002 grauweiß)
Rohr Ø:
60 mm
Rückwand:
Ja
Seiten:
Einseitig
Seitenwände:
Rechts
Tiefe:
1580 mm
lichte Tiefe:
1485 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dach Farbe:
beschichtet in RAL 9002
Dachrahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
Anbaueinheit:
Nein
Holm:
an den Rück- und Seitenwänden integrierter Festhaltegriff
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Windlastzone:
1
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rückwand Material:
Wellpolycarbonat
Seitenwand Material:
Wellpolycarbonat
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.635,34*
€ 1.875,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.867,99*
€ 2.118,74*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,51*
€ 2.231,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,71*
€ 2.199,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,30*
€ 2.087,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,22*
€ 2.019,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,34*
€ 1.946,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 7.764,73*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100314
ab € 1.426,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.