Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem 'Siegen S26', doppelseitig, Polyester, 2x Links + 2x Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Siegen S26-, doppelseitig (Art. 40825)
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Siegen S26-, doppelseitig (Art. 40825)
Modellbeispiel: Grundeinheit S26 mit Seitenwänden aus Trapezblech
Modellbeispiel: Grundeinheit S26 mit transparenten Seitenwänden
Modellbeispiel: Grundeinheit S26 und Anbaueinheit S29 mit transparenten Seitenwänden
Modellbeispiel: Grundeinheit S26 und Anbaueinheit S29 mit Seitenwänden aus Trapezblech
Artikel-Nr.:
     328SW-40825-07
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588470870
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachungssystem 'Siegen S26', doppelseitig

- Seitenwand Farbe: Transparent
- Seitenwand Typ: Polyester
- Seitenwand: 2x Links + 2x Rechts
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Brei
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenwand Farbe:
Transparent
Seitenwand Typ:
Polyester
Seitenwand:
2x Links + 2x Rechts
Herstellerbezeichnung:
Siegen S26
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2145 mm
lichte Breite:
2095 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Pultdach
Grundfläche:
4,6 m²
Höhe:
2250 mm
lichte Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
50 mm
Seiten:
Zweiseitig
Tiefe:
4660 mm
lichte Tiefe:
2200 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Konstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pultdach:
2 tragende Pfetten
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Nein
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.614,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.040,81*
€ 9.568,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.887,92*
€ 9.386,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.691,28*
€ 9.152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.614,45*
€ 9.061,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 2.478,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.