Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig, Ohne, ohne, Ja, Ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anbaueinheit S19 ohne Rück- und Seitenwänden
Modellbeispiel: Anbaueinheit S19 ohne Rück- und Seitenwänden
Modellbeispiel: Anbaueinheit S19 mit Rückwand aus Trapezblech und transparenter Seitenwand
Modellbeispiel: Anbaueinheit S19 mit Rückwand und Seitenwand aus Trapezblech
Artikel-Nr.:
     328SW-40823-0101
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588469799
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig

- Regenrinne: ohne
- Rückwand: Ja
- Seitenwand Typ: Ohne
- Seitenwand: Ohne
- Variante: Anbaueinheit S19 mit Rückwand
- Anbaueinheit: Ja
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung:
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenwand Typ:
Ohne
Regenrinne:
ohne
Rückwand:
Ja
Seitenwand:
Ohne
Variante:
Anbaueinheit S19 mit Rückwand
Herstellerbezeichnung:
Siegen S19
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Pultdach
Grundfläche:
9,9 m²
Höhe:
2250 mm
lichte Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
50 mm
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2330 mm
lichte Tiefe:
2330 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Konstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pultdach:
2 tragende Pfetten
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Ja
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Materialunterstand, Materialüberdachung, Wartehalle, Überdachungssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.705,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,35*
€ 2.342,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,49*
€ 2.280,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,50*
€ 2.162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,44*
€ 2.097,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,52*
€ 2.029,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001584
ab € 1.039,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.