Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig, Trapezblech, ohne, Nein, 1x Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Siegen S17-, einseitig - Grundeinheit (Art. 40820)
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Siegen S17-, einseitig - Grundeinheit (Art. 40820)
Modellbeispiel: Grundeinheit mit Rückwand aus Trapezblech und Seitenwänden aus Trapezblech (links und rechts)
Modellbeispiel: Grundeinheit mit Rückwand aus Trapezblech und transparenten Seitenwänden (links und rechts)
Modellbeispiel: Grundeinheit und Anbaueinheit ohne Rückwand und ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Grundeinheit und Anbaueinheit mit Rückwand aus Trapezblech und mit transparenten Seitenwänden
Modellbeispiel: Grundeinheit und Anbaueinheit mit Rückwand aus Trapezblech und mit Seitenwänden aus Trapezblech
Anwendungsbeispiel: Regenrinne mit Fallrohr - Beispiel zeigt Überdachungssystem -Siegen S18- (Art.-Nr. 2801131)
Artikel-Nr.:
     328SW-40820-0601
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588468051
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig

- Regenrinne: ohne
- Rückwand: Nein
- Seitenwand Farbe: Grauweiß (RAL 9002)
- Seitenwand Typ: Trapezblech
- Seitenwand: 1x Rechts
- Variante: Grundeinheit S17 ohne Rückwand
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferu
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenwand Farbe:
Grauweiß (RAL 9002)
Seitenwand Typ:
Trapezblech
Regenrinne:
ohne
Rückwand:
Nein
Seitenwand:
1x Rechts
Variante:
Grundeinheit S17 ohne Rückwand
Herstellerbezeichnung:
Siegen S17
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2975 mm
lichte Breite:
2925 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Pultdach
Grundfläche:
6,4 m²
Höhe:
2250 mm
lichte Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
50 mm
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2330 mm
lichte Tiefe:
2200 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Konstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pultdach:
2 tragende Pfetten
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Nein
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Materialunterstand, Materialüberdachung, Wartehalle, Überdachungssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.015,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,55*
€ 2.732,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.261,20*
€ 2.690,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,86*
€ 2.551,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.077,87*
€ 2.472,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.015,94*
€ 2.398,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.064,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.