Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig, Trapezblech, inkl. Regenrinne und Fallrohr, Nein, 1x Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Siegen S17-, einseitig - Grundeinheit (Art. 40820)
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Siegen S17-, einseitig - Grundeinheit (Art. 40820)
Modellbeispiel: Grundeinheit mit Rückwand aus Trapezblech und Seitenwänden aus Trapezblech (links und rechts)
Modellbeispiel: Grundeinheit mit Rückwand aus Trapezblech und transparenten Seitenwänden (links und rechts)
Modellbeispiel: Grundeinheit und Anbaueinheit ohne Rückwand und ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Grundeinheit und Anbaueinheit mit Rückwand aus Trapezblech und mit transparenten Seitenwänden
Modellbeispiel: Grundeinheit und Anbaueinheit mit Rückwand aus Trapezblech und mit Seitenwänden aus Trapezblech
Anwendungsbeispiel: Regenrinne mit Fallrohr - Beispiel zeigt Überdachungssystem -Siegen S18- (Art.-Nr. 2801131)
Artikel-Nr.:
     328SW-40820-0502
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588467993
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig

- Regenrinne und Fallrohr Material: PVC
- Regenrinne: inkl. Regenrinne und Fallrohr
- Rückwand: Nein
- Seitenwand Farbe: Grauweiß (RAL 9002)
- Seitenwand Typ: Trapezblech
- Seitenwand: 1x Links
- Variante:
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenwand Farbe:
Grauweiß (RAL 9002)
Seitenwand Typ:
Trapezblech
Regenrinne:
inkl. Regenrinne und Fallrohr
Regenrinne und Fallrohr Material:
PVC
Rückwand:
Nein
Seitenwand:
1x Links
Variante:
Grundeinheit S17 ohne Rückwand
Herstellerbezeichnung:
Siegen S17
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2975 mm
lichte Breite:
2925 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Pultdach
Grundfläche:
6,4 m²
Höhe:
2250 mm
lichte Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
50 mm
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2330 mm
lichte Tiefe:
2200 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Konstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pultdach:
2 tragende Pfetten
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Nein
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Weitere Suchbegriffe: Überdachung-Regenrinne, wsm unterstand, überdachung regenrinne, Materialunterstand, Materialüberdachung, Wartehalle, Überdachungssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.217,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.517,73*
€ 2.996,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.479,24*
€ 2.950,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,00*
€ 2.802,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,43*
€ 2.722,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.217,43*
€ 2.638,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.064,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.