Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockparker 'Optimus' einseitig mit 400 mm Radabstand und Gasdruckfedern, ohne Anlehnbügel, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Doppelstockparker -Optimus- einseitig, 8 Einstellplätze (Art. 40257)
Modellbeispiel: Doppelstockparker -Optimus- einseitig, 8 Einstellplätze (Art. 40257)
Anwendungsbeispiel: Doppelstockparker -Optimus- einseitig mit 6 Einstellplätzen (Art. 40256)
Technische Ansicht: Doppelstockparker
Technische Ansicht: Anlehnbügel
Anwendungsbeispiel: Der Anlehnbügel (durch C markiert) beispielhaft an einem doppelseitigen Doppelstockparker
:
Artikel-Nr.:
     328SW-40257
Hersteller:
     Teeken GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527279133
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Reifenbreite: bis 50 mm
  • Radabstand: 400 mm
  • Gesamttiefe: 1900 mm
  • Stellraumtiefe: ca. 4000 mm
  • Gesamthöhe: 2095 mm
  • Mindestraumhöhe: 2750 mm
  • Material Grundkonstruktion: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Führungsschienen: Stahl, feuerverzinkt
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

|
  • mit Gasdruckfedern zur optimalen Dämpfung
  • Einstellen der Fahrräder ohne großen Kraftaufwand
  • in den oberen Führungsrinnen eine niedrige Hebehöhe beim Einstellen
  • für Innen- sowie Außenberech geeignet
  • platzsparende Möglichkeit mehrere Fahrräder zu verstauen
  • einzelne Module koppelbar
  • geeignet für alle Rahmengrößen
  • Zertifizierung durch FietsParKeur für hohen Nutzerkomfort, individuelle Befestigungsmöglichkeiten und fahrradfreundliches Parken
|

Hinweis: andere Radabstände (z.B. 350 mm, 375 mm oder 500 mm), Reifenbreite bis 55 mm, Pulverbeschichtung in RAL-Farben, sowie bundesweite Montage auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass Sie den Artikel bei Lieferung selbst vom LKW entladen müssen. Bei Bedarf kann ein Entladeservice hinzugebucht werden. Siehe Zubehörartikel Art. 41363 -Entladeservice vor Ort-

Gern kalkulieren wir Ihnen für Ihre Großprojekte entsprechende Anlagen mit unseren Doppelstockparkern.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anlehnbügel:
ohne Anlehnbügel
Stellplätze insgesamt:
8
Breite:
1600 mm
Platzbedarf:
2000 mm
Reifenbreite:
bis 50 mm
Radabstand:
400 mm
Gesamttiefe:
1900 mm
Stellraumtiefe:
4000 mm
Gesamthöhe:
2095 mm
Mindestraumhöhe:
2750 mm
Grundkonstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Führungsschiene Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufdübeln
Anlieferung:
zerlegt
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, doppelparker, mehrstockparker, etagenparker, fahrradstaender, Teeken, GmbH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.599,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.905,41*
€ 3.457,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.875,21*
€ 3.421,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.737,92*
€ 3.258,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.665,10*
€ 3.171,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.599,40*
€ 3.093,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4.518,79*
Ähnlich
Teeken GmbH
ab € 3.664,11*
Ähnlich
Lo Minck
ab € 7.911,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.