Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transportpalette für Schachtabdeckungen/Kanaldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Schachtabdeckungen/Kanaldeckel (Art. 3b214-3)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Schachtabdeckungen/Kanaldeckel (Art. 3b214-3)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Schachtabdeckungen/Kanaldeckel (Art. 3b214-3)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Schachtabdeckungen/Kanaldeckel (Art. 3b214-3)
Modellbeispiel: Lager- und Transportpalette für Schachtabdeckungen/ Kanaldeckel Ø 780 mm (Art. 3b214-3)
:
Artikel-Nr.:
     328SW-3b214-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3b214-3
EAN/GTIN:
     4063527187803
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelpaletten
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Maße (LxBxH): 2,23 x 1,15 x 0,75 m
  • Standrohrbreite: 60 mm
  • Standrohrtiefe: 60 mm
  • Querholmbreite: 60 mm
  • Querholmtiefe: 40 mm
  • Gewicht: 105 kg
  • 4-fach stapelbar
  • Aufnahme von 12 Schachtabdeckungen/Kanaldeckeln Ø 780 mm

|
  • geeignet zum Lagern und Transportieren von bis zu 12 Schachtabdeckungen/Kanaldeckeln Ø 780 mm
  • in Kombination mit Lager- und Transportpalette für Schrankenzäune (Art. 3b214) stapelbar
  • 8 angeschweißte Staplerschuhe ermöglichen den Transport aus jeder Richtung
  • Kranösen ermöglichen zusätzlich die Verbringung mit dem Kran
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Transport- und Lagerpalette
Breite:
1150 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
2230 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Querholm Breite:
60 mm
Querholm Tiefe:
40 mm
Standrohr Breite:
60 mm
Standrohr Tiefe:
60 mm
Aufnahme:
für 12 Schachtabdeckungen/Kanaldeckeln Ø 780 mm
Gewicht:
105 KGM
Eigenschaft:
4-fach stapelbar
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baugerät, Palette, Stapelpalette, Lagertraverse, Fußplattenpalette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,58*
€ 808,45*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 697,32*
€ 808,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,61*
€ 874,13*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 631,58*
€ 874,66*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,48*
€ 962,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,32*
€ 953,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,53*
€ 913,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,81*
€ 882,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,32*
€ 829,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3b212t-set1
€ 2.767,71*
Zubehör
Schake
3b212t-set3
€ 3.304,83*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
€ 2.877,95*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
€ 3.376,47*
Zubehör
Schake
3B1230
€ 77,12*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
€ 2.907,58*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
€ 3.495,90*
Zubehör
Schake
3b209fk
€ 619,17*
Zubehör
Schake
3b209fg
€ 638,47*
Zubehör
Schake
3B1236H
€ 119,52*
Zubehör
Schake
3B2036-500
€ 140,17*
Zubehör
Schake
3B620
€ 111,27*
Zubehör
Schake
3B1223
€ 105,42*
Zubehör
Schake
3B1223H
€ 107,32*
Zubehör
Schake
3B1236
€ 117,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.