Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre 'Alpha 105', drehbar, zum Einbetonieren, rot-weiß/reflex, 3000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 105- (Art. 38092)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 105- (Art. 38092)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -Alpha 105- (Art. 38087)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -Alpha 105- (Art. 38093)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 105- mit Dreikant und Profilzylinder gleichschließend (CI) (Art. 38087)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 105- Schließung mit Profilzylinder gleichschließend (Art. 38087)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 105- (Art. 38092)
Artikel-Nr.:
     328SW-38089-030102
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527918353
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 216 mm
  • Schwenkaufsatz: Stahlrohr
  • Schwenkaufsatzbreite: 121 mm
  • Schwenkaufsatzstärke: 4 mm
  • Hauptstütze: Stahlrohr
  • Hauptstützenbreite: 101,6 mm
  • Hauptstützenstärke: 4 mm
  • Sperrbalken: Aluminium, einteilig
  • Sperrbalkenhöhe: 86 mm
  • Sperrbalkentiefe: 46 mm
  • mit zwei Auflagestützen

|
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • CAD-optimierter Aluminium-Sperrbalken
  • Sperrbalken verfügt über Antisitzschutz und Nut (Schlüsselweite SW13) zum Einhängen von Werbeschildern
  • ab 4500 mm mit Diagonalstrebe für besondere Stabilität
  • einfache und leichte Bedienung
  • formschönes, schlankes Design
|

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 große Schwerlastanker (Art. 39867) und 8 kleine Schwerlastanker (Art. 12997) benötigt.

Empfehlung: Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestützen: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
rot-weiß/reflex
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Zusatz:
ohne Diagonalstrebe
Sperrbalken Farbe:
weiß beschichtet
Hauptstütze Farbe:
verzinkt, rot beschichtet
Dreikantschlüssel gratis:
ja Artikel
Sperrbalken Material:
Aluminium, einteilig
Schwenkaufsatz Material:
Stahlrohr
Hauptstütze Material:
Stahlrohr
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 216 mm
Hauptstütze Breite:
101,6 mm
Schwenkaufsatz Breite:
121 mm
Sperrbalken Höhe:
86 mm
Sperrbalken Tiefe:
46 mm
Lieferumfang:
mit 2 Auflagestützen
Reflexstreifen Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, mannus drehschranke, dreh sperre, Schrankensperre, Barriere, Waldsperre, Drehsperre, Mannus, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,95*
€ 1.577,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,02*
€ 1.563,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,60*
€ 1.490,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,42*
€ 1.443,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,86*
€ 1.390,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
104818
ab € 56,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.