Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Kube' ohne Rückenlehne, RAL 9010 reinweiß, Mahagoni, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Kube- ohne Rückenlehne, 1200 mm, Lasur Helle Eiche, Gestell dunkelgrau (Art. 37642-0109)
Modellbeispiel: Sitzbank -Kube- ohne Rückenlehne, 1200 mm, Lasur Helle Eiche, Gestell dunkelgrau (Art. 37642-0109)
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-37641-0207
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588124919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 450 mm
  • Material Gestell: Stahl, 8 mm, verzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: exotisches Holz, 50 mm*
  • Befestigung: zum Aufdübeln möglich

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • stabile Stahlkonstruktion für die Aufstellung im öffentlichen Bereich
  • klare ästhetische Linie mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
  • stilvolles und elegantes Design für jeden Bedarf
  • vorgerüstet zum Aufdübeln für diebstahlsichere Montage
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp: Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Lasur Farbe:
Mahagoni
Sitzfläche Länge:
450 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Material:
Stahl, 8 mm, verzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
exotisches Holz, 50 mm*
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Entspannungsmöbel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,87*
€ 669,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,98*
€ 662,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,49*
€ 653,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,14*
€ 628,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,64*
€ 564,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 7.733,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.