Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'VENEDIG' Sitzfläche aus Holz, RAL 3004 purpurrot, Helle Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht: Sitzbank -Venedig- ohne Rückenlehne, Lasur Mahagoni, Gestell RAL 9005 tiefschwarz (37634-08)
Detailansicht: Sitzbank -Venedig- ohne Rückenlehne, Lasur Mahagoni, Gestell RAL 9005 tiefschwarz (37634-08)
Artikel-Nr.:
     328SW-37633-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527943416
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank 1,80m
holzbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 450 mm
  • Material Gestell: Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: exotisches Holz, 36 mm*
  • Befestigung: zum Aufdübeln möglich
  • inkl. Verankerungsstangen

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Sitzfläche aus exotischem Holz
  • stilvolles und elegantes Design für jeden Bedarf
  • Parkbank mit modernem Erscheinungsbild für öffentliche Standorte
  • Lieferung mit Verankerungsstangen für diebstahlsichere Montage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Lasur Farbe:
Helle Eiche
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Material:
Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
exotisches Holz, 36 mm*
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Entspannungsmöbel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,63*
€ 773,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,36*
€ 764,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 617,60*
€ 734,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,79*
€ 725,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,76*
€ 697,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 6.074,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.