Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'VENEDIG' Sitzfläche aus Stahlblech, RAL 7044 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Venedig- (Art. 37632-08)
Modellbeispiel: Sitzbank -Venedig- (Art. 37632-08)
Artikel-Nr.:
     328SW-37632-06
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527922527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Bank
Blechbank
Stahlblech-Bank
Stahlblechbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 450 mm
  • Material Gestell: Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: Stahlblech, verzinkt und beschichtet
  • Befestigung: zum Aufdübeln möglich
  • inkl. Verankerungsstangen

|
  • Sitzfläche aus Stahlblech, daher sehr robust
  • stilvolles und elegantes Design für jeden Bedarf
  • Parkbank mit modernem Erscheinungsbild für öffentliche Standorte
  • Lieferung mit Verankerungsstangen für diebstahlsichere Montage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7044 grau
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Material:
Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Entspannungsmöbel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,34*
€ 826,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,74*
€ 819,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,78*
€ 781,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,88*
€ 750,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 6.275,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.