Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'VENEDIG' mit Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot, Mahagoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Venedig- mit Rückenlehne, Sitz- und Rückenflächen aus hellem Eichenholz (Art. 37627-05)
Modellbeispiel: Sitzbank -Venedig- mit Rückenlehne, Sitz- und Rückenflächen aus hellem Eichenholz (Art. 37627-05)
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Venedig- mit Rückenlehne, Sitz- und Rückenflächen aus hellem Eichenholz (Art. 37627-08)
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-37628-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527965128
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank 1,80m
holzbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 450 mm
  • Gesamthöhe: 830 mm
  • Material Gestell: Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
  • Material Sitz-/Rückenfläche: exotisches Holz, 36 mm*
  • Befestigung: zum Aufdübeln möglich
  • inkl. Verankerungsstangen

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • 3 verschieden breite Holzlatten sorgen für einzigartige Ästhetik
  • stilvolles und elegantes Design für jeden Bedarf
  • Parkbank mit modernem Erscheinungsbild für öffentliche Standorte
  • Lieferung mit Verankerungsstangen für diebstahlsichere Montage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Lasur Farbe:
Mahagoni
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
830 mm
Gestell Material:
Stahl, 3 mm, verzinkt und beschichtet
Sitz- und Rückenflächen Material:
exotisches Holz, 36 mm*
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Entspannungsmobiliar, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,27*
€ 1.199,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,79*
€ 1.152,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,02*
€ 1.109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,55*
€ 1.043,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 6.251,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.