Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buswartehalle 'Venedig', dunkelgrau, mit Leuchtkasten (1710x1160 mm) auf Mittelfuß + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas, 8 mm, 2620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Buswartehalle -Venedig- Breite 5240 mm, 2 Seitenwände, seitliches Haltestelleschild auf Anfrage (Art. 37619-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Venedig- Breite 5240 mm, 2 Seitenwände, seitliches Haltestelleschild auf Anfrage (Art. 37619-05)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Venedig-, Breite 2620 mit 1 Seitenwand und Schaukasten 2000 (Art. 37620-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Venedig- stabile Stahlkonstruktion (Art. 37616-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Venedig-Dachkonstruktion (Art. 37616-09)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Venedig-, Breite 2620 mm, 2 Seitenwände, Haltestellenschild auf Anfrage (Art. 37618-05)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Venedig-, Sitzbank -Venedig- nicht im Lieferumfang -siehe Zubehör- (Art. 37619-09)
Technische Ansicht: Buswartehalle -Venedig- (Art. 37616)
Artikel-Nr.:
     328SW-37622-09
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527926860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartehallen
Buswartehalle 'Venedig'

- Breite: 2620 mm
- Farbe: dunkelgrau
- Modell: mit Leuchtkasten (1710x1160 mm) auf Mittelfuß + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas, 8 mm
- Befestigung: zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
dunkelgrau
Modell:
mit Leuchtkasten (1710x1160 mm) auf Mittelfuß + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas, 8 mm
Breite:
2620 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.480,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.950,35*
€ 15.410,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.832,87*
€ 15.271,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.564,89*
€ 14.952,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.480,05*
€ 14.851,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 852,84*
Zubehör
SPL
ab € 873,87*
Zubehör
SPL
ab € 924,70*
Zubehör
SPL
ab € 561,64*
Zubehör
SPL
ab € 576,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.