Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buswartehalle 'Milano', RAL 9010 reinweiß, mit Leuchtkasten (1710x1160 mm) auf Mittelfuß + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm, 2520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano-, Breite 5040 mm, 1 Seitenverglasung, beschrifteter Wetterschutz auf Anfrage (Art. 37606-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano- Dachkonstruktion, zweifarbige Ausführung auf Anfrage erhältlich (Art. 37605)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano-Dach und Seiteverglasung (Art. 37605-05)
Technische Ansicht: Buswartehalle -Milano- (Art. 37603)
Artikel-Nr.:
     328SW-37611-08
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527924408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartehallen
Buswartehalle 'Milano'

- Breite: 2520 mm
- Farbe: RAL 9010 reinweiß
- Modell: mit Leuchtkasten (1710x1160 mm) auf Mittelfuß + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Modell:
mit Leuchtkasten (1710x1160 mm) auf Mittelfuß + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
Breite:
2520 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.100,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.557,26*
€ 11.373,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.451,21*
€ 11.246,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.199,08*
€ 10.946,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.100,32*
€ 10.829,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.733,04*
Ähnlich
SPL
ab € 6.279,95*
Ähnlich
SPL
ab € 3.559,52*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 896,59*
Ähnlich
SPL
ab € 5.086,19*
Ähnlich
SPL
ab € 3.750,25*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.726,80*
Ähnlich
SPL
ab € 3.548,64*
Ähnlich
SPL
ab € 5.862,39*
Ähnlich
SPL
ab € 5.170,13*
Ähnlich
SPL
ab € 3.085,06*
Ähnlich
SPL
ab € 4.129,94*
Ähnlich
SPL
ab € 4.104,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.