Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buswartehalle 'Milano', RAL 9005 tiefschwarz, mit 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm, 5040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano-, Breite 5040 mm, 1 Seitenverglasung, beschrifteter Wetterschutz auf Anfrage (Art. 37606-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano- Dachkonstruktion, zweifarbige Ausführung auf Anfrage erhältlich (Art. 37605)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano-Dach und Seiteverglasung (Art. 37605-05)
Technische Ansicht: Buswartehalle -Milano- (Art. 37603)
Artikel-Nr.:
     328SW-37606-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527956553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartehallen
Buswartehalle 'Milano'

- Breite: 5040 mm
- Farbe: RAL 9005 tiefschwarz
- Modell: mit 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Modell:
mit 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
Breite:
5040 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.505,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.943,03*
€ 9.452,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.844,50*
€ 9.334,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.603,02*
€ 9.047,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.505,56*
€ 8.931,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.739,14*
Ähnlich
SPL
ab € 6.251,78*
Ähnlich
SPL
ab € 3.575,22*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 900,59*
Ähnlich
SPL
ab € 5.082,29*
Ähnlich
SPL
ab € 3.768,86*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.727,65*
Ähnlich
SPL
ab € 3.556,65*
Ähnlich
SPL
ab € 5.842,21*
Ähnlich
SPL
ab € 5.177,04*
Ähnlich
SPL
ab € 3.063,03*
Ähnlich
SPL
ab € 4.147,76*
Ähnlich
SPL
ab € 4.096,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.