Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 350', natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen, 3500 mm, ohne Drahtseilverstärkung, Schlosskasten Profilzylinder, gleichschließend, Auflage...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre mit Gasdruckfeder -Alpha 350- rot-weiß/reflex (Art. 35974-030601)
Modellbeispiel: Wegesperre mit Gasdruckfeder -Alpha 350- rot-weiß/reflex (Art. 35974-030601)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 350- mit gefederter Pendelstütze (Art. 35976-030604)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 350- mit Auflagestütze (Art. 35976-030601)
Detailansicht: Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhangschloss
Detailansicht: Schlosskasten mit Profilzylinder, gleichschließend
Detailansicht: Schlosskasten mit Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant
Detailansicht: Schlosskasten mit Profilzylinder mit Schließzwang
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 350- mit Auflagestütze (Art. 35974-030601)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 350- mit Pendelstütze (Art. 35974-030604)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 350- Bodenplatte Aufsicht (Art. 35974)
Artikel-Nr.:
     328SW-35975-020702
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527688218
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 512 mm
  • Sperrbalken: Aluminium oval
    Sperrbalkenhöhe: 102 mm
  • Sperrbalkentiefe: 82 mm
  • Hauptstütze (höhenverstellbar):
    Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Hauptstützenbreite: 100 mm
  • Hauptstützentiefe: 40 mm
  • Stärke Hauptstütze: 3 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Bodenplattenbreite: 400 mm
  • Bodenplattentiefe: 270 mm
  • Lochabstand Bodenplatte: 190 mm

|
  • Doppel-Hub-Gasdruckfeder-System für sehr leichte Bedienbarkeit, nur geringer Kraftaufwand beim Schließen der Schranke nötig
  • in geschlossener und geöffneter Position (90°) verriegelbar durch Vorhangschloss mit Stahlbolzen gesichert, optional mit Sicherheitsverriegelung durch Schlosskasten
  • höhenverstellbare Hauptstütze und Auflagestütze
    Hauptstütze 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, Auflagestütze 130 mm abwärts und 120 mm aufwärts
  • vertikal schwenkbar mit automatische Verriegelung in den Endlagen
  • Einhandbedienung dank automatischem Entriegeln und Einrasten des Sperriegels
  • Schließungen sind links/rechts umbaubar (z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen)
  • Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf hinter der Hauptstütze
  • Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz (Vandalismusschutz) und über eine Nut zum Einhängen von Werbeschildern
  • Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
  • ab 5500 mm Breite durch zusätzliche Drahtseilverstärkung gesichert
  • formschönes, schlankes Design
|

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben sowie Modelle zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich. Empfohlene Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.


Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 große (Art. 13642) Schwerlastanker benötigt. Bei Bestellung einer Auflagestütze benötigen Sie zusätzlich 4 kleine (Art. 12997) Schwerlastanker.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Sperrbalken Farbe:
natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3500 mm
Verstärkung:
ohne Drahtseilverstärkung
Hauptstütze Schließung:
Schlosskasten Profilzylinder, gleichschließend
Stütze:
Auflagestütze / PZ-Schloss
Stütze Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Hauptstütze Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Gesamtbreite:
Typbreite + 512 mm
Bodenplatten Breite:
400 mm
Bodenplatten Tiefe:
270 mm
Hauptstütze Material:
Stahl
Hauptstütze Breite:
100 mm
Hauptstütze Tiefe:
40 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
190 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium oval
Sperrbalken Höhe:
102 mm
Sperrbalken Tiefe:
82 mm
Hauptstütze Stärke:
3 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Höhenverstellbarkeit:
Hauptstütze und Auflagestütze
Hauptstütze Oberfläche:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke 6 m, forstschranke, mannus schranke, Schrankensperre, Barriere, Mannus, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,10*
€ 2.256,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,05*
€ 2.202,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.734,64*
€ 2.064,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,98*
€ 1.996,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,69*
€ 1.941,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,15*
€ 1.883,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
ab € 914,16*
Ähnlich
Mannus
ab € 806,98*
Ähnlich
Mannus
ab € 669,37*
Ähnlich
Mannus
ab € 694,59*
Ähnlich
Mannus
ab € 756,18*
Ähnlich
Mannus
ab € 940,15*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.164,92*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.271,49*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.264,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.