Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre mit Gegengewicht 'Alpha 450', natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen, 5000 mm, ohne Drahtseilverstärkung, Feuerwehr-Dreikant, Vorgerüstet für Vorhangschloss, Aufl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 450- in rot-weiß/reflex zum Aufdübeln, mit Auflagestütze (Art. 35963-030201)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 450- in rot-weiß/reflex zum Aufdübeln, mit Auflagestütze (Art. 35963-030201)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 450- in rot-weiß/reflex, mit gefederter Pendelstütze (Art. 35963-030204)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 450- in rot-weiß/reflex, mit Auflagestützestütze (Art. 35963-030201)
Detailansicht: Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhangschloss(Beispiel -Alpha 350-)
Detailansicht: Schlosskasten mit Profilzylinder, gleichschließend (Beispiel -Alpha 350-)
Detailansicht: Schlosskasten mit Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant (Beispiel -Alpha 350-)
Detailansicht: Detailansicht: Schlosskasten mit Profilzylinder mit Schließzwang (Beispiel -Alpha 350-)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 450- mit Auflagestütze (Art. 35963)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 450- mit Pendelstütze (Art. 35963)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 450- Bodenplatte Aufsicht (Art. 35963)
Artikel-Nr.:
     328SW-35967-020203
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527685620
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 1195 mm
  • Sperrbalken: Aluminium oval
  • Sperrbalkenhöhe: 102 mm
  • Sperrbalkentiefe: 82 mm
  • Hauptstütze (höhenverstellbar):
    Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Hauptstützenbreite: 100 mm
  • Hauptstützentiefe: 40 mm
  • Stärke Hauptstütze: 3 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Bodenplattenbreite: 400 mm
  • Bodenplattentiefe: 270 mm
  • Lochabstand Bodenplatte: 190 mm

|
  • höhenverstellbare Hauptstütze und Auflagestütze
    Hauptstütze 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, Auflagestütze 130 mm abwärts und 120 mm aufwärts
  • Schließungen sind links/rechts umbaubar (z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen)
  • Vertikal schwenkend, in 90° Stellung verriegelbar durch Vorhangschloss mit Stahlbolzen gesichert, optional mit Sicherheitsverriegelung durch Schlosskasten
  • Positionsschließung: Schlüsselentnahme nur in waagerechter oder senkrechter (90°) Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich
  • einfache Einhandbedienung dank automatischem Entriegeln und Einrasten des Sperriegels
  • Gegengewicht und Sperrbalken werkseitig austariert
  • Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz (Vandalismusschutz) und über eine Nut zum Einhängen von Werbeschildern
  • Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
  • Ab Typbreite >= 5500 mm mit Drahtseilverstärkung
  • formschönes, schlankes Design
|

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben sowie Modelle zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 große (Art. 13642) Schwerlastanker benötigt. Bei Bestellung einer Auflagestütze benötigen Sie zusätzlich 4 kleine (Art. 12997) Schwerlastanker.

Empfehlung: Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.

Hinweise zur REACH-Verordnung: Bitte beachten Sie die "Hinweise zur REACH-Verordnung" in angehängter PDF.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Sperrbalken Farbe:
natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
5000 mm
Verstärkung:
ohne Drahtseilverstärkung
Auflagestütze Schließung:
Feuerwehr-Dreikant
Hauptstütze Schließung:
Vorgerüstet für Vorhangschloss
Stütze:
Auflagestütze
Dreikantschlüssel gratis:
je Artikel
Hauptstütze Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Stütze Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Gesamtbreite:
Typbreite + 1195 mm
Bodenplatten Breite:
400 mm
Bodenplatten Tiefe:
270 mm
Hauptstütze Material:
Stahl
Hauptstütze Breite:
100 mm
Hauptstütze Tiefe:
40 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
190 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium oval
Sperrbalken Höhe:
102 mm
Sperrbalken Tiefe:
82 mm
Hauptstütze Stärke:
3 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Höhenverstellbarkeit:
Hauptstütze und Auflagestütze
Oberfläche Hauptstütze:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke 6 m, forstschranke, mannus schranke, Schrankensperre, Barriere, Motala, New, Mannus, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,99*
€ 1.975,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,84*
€ 1.949,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,97*
€ 1.858,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,34*
€ 1.805,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,93*
€ 1.751,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
ab € 871,00*
Ähnlich
Mannus
ab € 762,84*
Ähnlich
Mannus
ab € 617,29*
Ähnlich
Mannus
ab € 636,37*
Ähnlich
Mannus
ab € 675,53*
Ähnlich
Mannus
ab € 875,78*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.034,53*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.080,42*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.128,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.