Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingstation 'RecycloStar', mit Bechersammler, 220 Liter, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Recyclingstation -RecycloStar- 165 Liter mit Bechersammler (Art. 35811)
Modellbeispiel: Recyclingstation -RecycloStar- 165 Liter mit Bechersammler (Art. 35811)
Modellbeispiel: Recyclingstation -RecycloStar- 165 Liter mit Bechersammler (Art. 35811)
Modellbeispiel: Recyclingstation -Connector Bin- mit ausziehbarem Sackhaltersystem
Detailansicht: Recyclingstation -Connector Bin- Räder dienen zugleich als Wandabstandhalter
Detailansicht: Recyclingstation -Connector Bin- mit robustem Fußpedal (Art. 35822)
Detailansicht: Recyclingstation -RecycloStar- mit herausnehmbarem Innenbehälter
Detailansicht: Piktogramm-Aufkleber (deutsch) zur Abfalltrennung
Artikel-Nr.:
     328SW-35813
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631708376
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Maße (HxT): 745 x 453 mm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: grau
  • inkl. Innenbehälter (Aluminium) und Piktogramm-Aufklebern

|
  • feuerfeste Recyclingstation für den intensiven Gebrauch geeignet
  • softe Deckelschließung fü geräuscharme Bedienung
  • Innenbehälter einzeln entnehmbar mit praktischem Bügelgriff, der gleichzeitig als Sachkhalter dient
  • Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber für vorschriftsgemäße Abfalltrennung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Bechersammler
Gesamtbreite:
1300 mm
Gesamtvolumen:
220 Liter
Behälter Anzahl:
4 Stück
Gesamthöhe:
745 mm
Gesamttiefe:
453 mm
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Innenbehälter Material:
Aluminium
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter und Piktogramm-Aufklebern
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, alu abfalltrenner, bechersammler, vepa bins mülltrenner, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Recyclingbehälter, Trennsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.552,21*
€ 1.813,71*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.551,63*
€ 1.813,71*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.773,09*
€ 2.070,60*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.070,60*
€ 2.464,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,53*
€ 2.409,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.892,05*
€ 2.251,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.828,05*
€ 2.175,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,09*
€ 2.109,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31708451
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.