Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingstation 'RecycloStar', ohne Bechersammler, 165 Liter, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Recyclingstation -RecycloStar- 165 Liter mit Bechersammler (Art. 35811)
Modellbeispiel: Recyclingstation -RecycloStar- 165 Liter mit Bechersammler (Art. 35811)
Modellbeispiel: Recyclingstation -RecycloStar- 165 Liter mit Bechersammler (Art. 35811)
Modellbeispiel: Recyclingstation -Connector Bin- mit ausziehbarem Sackhaltersystem
Detailansicht: Recyclingstation -Connector Bin- Räder dienen zugleich als Wandabstandhalter
Detailansicht: Recyclingstation -Connector Bin- mit robustem Fußpedal (Art. 35822)
Detailansicht: Recyclingstation -RecycloStar- mit herausnehmbarem Innenbehälter
Detailansicht: Piktogramm-Aufkleber (deutsch) zur Abfalltrennung
Artikel-Nr.:
     328SW-35810
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631708406
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Maße (HxT): 745 x 453 mm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: grau
  • inkl. Innenbehälter (Aluminium) und Piktogramm-Aufklebern

|
  • feuerfeste Recyclingstation für den intensiven Gebrauch geeignet
  • softe Deckelschließung fü geräuscharme Bedienung
  • Innenbehälter einzeln entnehmbar mit praktischem Bügelgriff, der gleichzeitig als Sachkhalter dient
  • Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber für vorschriftsgemäße Abfalltrennung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Bechersammler
Gesamtbreite:
997 mm
Gesamtvolumen:
165 Liter
Behälter Anzahl:
3 Stück
Gesamthöhe:
745 mm
Gesamttiefe:
453 mm
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Innenbehälter Material:
Aluminium
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter und Piktogramm-Aufklebern
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, alu abfalltrenner, bechersammler, vepa bins mülltrenner, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Recyclingbehälter, Trennsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.469,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,51*
€ 2.065,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,70*
€ 2.021,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,42*
€ 1.885,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,13*
€ 1.813,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,11*
€ 1.748,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.